接続口径(02) 1/4取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(1) 0.1~0.2 MPa設定排気方式リリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.1~0.2流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(C) ケースガード付圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ