付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、Φ22.2mm用スペーサーセット、クランプ用M6キャップボルト、回り止め用M4六角穴付止めネジ適合機種【Apple/アップル】iPhone6s iPhone7 iPhone8 iPhoneSE iPhoneX iPhoneXs iPhoneXr iPhone11 iPhone11 Pro iPhone12 iPhone12 mini iPhone 12 Pro iPhone13 iPhone13 mini iPhone13 Pro iPhone14 iPhone14 Pro iPhone15 Pro 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin/ガーミン】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google/グーグル】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC/エイチティーシー】 U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG/エルジー】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V4(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、亜鉛ダイカスト(Die-cast zinc)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)384関連規格品番:P067-9915,P054-1255,P115-6088入数1セット