曜日別特売
AN-S2SNLL(校正書・トレーサビリティ体系図付) アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット 全晴 11602389

AN-S2SNLL(校正書・トレーサビリティ体系図付) アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット 全晴 11602389
AN-S2SNLL(校正書・トレーサビリティ体系図付) アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット 全晴 11602389

アナログダンチノギス 2点支持タイプ底面フラット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード11602389品番AN-S2SNLL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

接地面が2点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。

用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書仕様●底面:フラット●書類:校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図●設置面:2点支持(球面)タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
注意
※校正証明書ありの商品にのみ校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3種類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする