曜日別特売
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080

※イメージ

RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080
RAF-OT2 ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ) 11603080

ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード11603080品番RAF-OT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様底上げ仕切・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付FSC(R)認証紙使用材質紙(3層構造)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×80×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125(90)×77×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする