DBR-TR1 リボン型ゴムタッグ HEADS(ヘッズ) 11603658

※イメージ

DBR-TR1 リボン型ゴムタッグ HEADS(ヘッズ) 11603658
DBR-TR1 リボン型ゴムタッグ HEADS(ヘッズ) 11603658

リボン型ゴムタッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(30個)材質ポリエステル注文コード11603658品番DBR-TR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

リボンがついたゴムタッグです。
忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。
複数色展開しているので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。
箱自体のデザイン性が高いギフトボックスにも使えます。

材質ポリエステル全長(mm)【ゴム】400寸法(幅W×高さH)(mm)【リボン】30×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする