廣杉計器
金属ネジ(黒黄銅ナベ小ネジ) B-0000B
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
寸法L(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11604714
品番
B-0410B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M4
D
7
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2.6
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応