PG-311 耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業) 11604726

PG-311 耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業) 11604726
PG-311 耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業) 11604726
PG-311 耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業) 11604726

耐圧手袋 アウター単品(DK.WORKS)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード11604726品番PG-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。

ブラックサイズLL質量(g)140機能耐切創性・難燃性・耐圧性、タッチパネル対応材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする