スリーアールソリューション
手持ちルーペ smolia ハンディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11604979
品番
3R-SMOLIA-HAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
セット内容
手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)
約245×125×33
質量(g)
約180
レンズ径(Φmm)
約110
入力電圧(V)
5
保存温度(℃)
0~35
レンズ倍率
約2倍/4倍
保証期間
ご購入日から6カ月
材質(レンズ)
PMMA
充電時間(時間)
約3
入力電流(A)
0.5
保存湿度(%)
65以下
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
約5
点灯時間(時間)
弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます