廣杉計器
金属ネジ(黒黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
寸法L(mm)
10
5
6
8
10
12
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605003
品番
B-0310-S2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
ねじ径
M3
D
5.5
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2
ワッシャー外径(mm)
平/8
材質
黒黄銅
頭部形状
なべ
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応