廣杉計器
金属ネジ(黄銅六角ナット) 黒ニッケルメッキ(2種)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
厚さ(mm)
3.2
2.4
3.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605116
品番
BNT-04-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
黄銅
寸法H(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
D
7
規格
2種
表面処理
ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)
対応