廣杉計器
金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
3.1
3.1
4.1
厚さt(mm)
0.7
0.7
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11605177
品番
BSW-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径
M3
d
3.1
t
0.7
材質
リン青銅
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
3.1
厚さt(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応