曜日別特売
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160

SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160
SSS-06 シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節 アラミック 11606160

シャワーヘッド シルクシャワーシリーズ06 強水流 高節水 節水率最大70% 手元ボタン 水流調節

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11606160品番SSS-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

節水率最大70%
節水しながら増圧効果
マットコート仕様で極上の肌触りと高級感ある見た目で、特別なバスルームを演出
強水流用二層散水板で強力な水流を実現
鏡面散水板採用で見た目も美しく汚れがつきにくい
手元で止水、通水できるボタン付き
ソフト/ハードの水流調節機能付き
握りやすくなったグリップ
大きくなった散水板で浴び心地アップ
ビタミンCボール対応
工具不要で簡単取付
4種のアダプターでほとんどのメーカーに対応
そのままで使用可能なメーカー:LIXIL(INAX)/ SANEI/ KAKUDAI/ TOTO/ GROHE/ 他海外製
アダプターで使用可能なメーカー:KVK/ MYM/ ノーリツ/ リンナイ/ 他ガス機器社製

用途
節水、増圧に。シャワーヘッド 風呂 バスグッズ バス用品 節水 節約 増圧 軽量 ソフト水流 ハード水流 高級感 おしゃれ
セット内容本体、アダプター4種、保証登録カード材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレスSUS304マットネイビー質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×7.3×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする