廣杉計器
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
21
3
3.8
4.3
5
6.5
10
12
8
9
14
11.5
12.5
13
16
15.5
17
18
22
21
24
内径(Φmm)
13
1.5
1.8
2.3
2.6
2.9
3.3
3.4
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
13
厚さt(mm)
2.5
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.6
1.2
2
2.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11606166
品番
FW-1221-25E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
M12
d
13
t
2.5
D
21
材質
鉄
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
21
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応