曜日別特売
FF-1K 耳栓 ファームフィット クレトイシ 11608302

耳栓 ファームフィット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード
内容量1組(2個)注文コード11608302品番FF-1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。
NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。
耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。
特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。

コードオレンジ規格ANSI S3.19-1974NRR値30db
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608302
2023-09-28
用途: 睡眠時雑音

今回購入分、前回購入分から弾力性がなく一度使用するすると変形がもどらなくなり廃棄せざざるを得なくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 11608302
2023-09-29
用途: 運動

ここ2~3年の製品はい使用状態で圧縮しても元の形に全く復元しません。ガム状態になります

1が参考にしています
対象商品 : 11608318
2023-01-06
用途: 粉砕機、解砕機稼働作業時

以前は別のものを使用していましたが耳から抜け落ちてしまったりすることが多いとの現場の声でこちらを試してみました。こちらは耳にフィットして抜け落ちる事もないし痛くなったりもしないとの事で現在はこちらを購入しています。

対象商品 : 11608302
2021-01-25
用途: 就寝時、パチンコ店
その他業種

約40年間、毎晩耳栓を使用しており色々な物を試して来ましたが、このクレトイシの製品が1番防音性能が良く効果も長続きします。値段が安いのも魅力です。

対象商品 : 11608302
2021-02-10
用途: パソコン作業
有限会社カネヤマ製造業

他社の物に比べ耳荒れが起きない。柔らかく程よく粗い感じがいいのかもしれない。

対象商品 : 11608302
2020-09-09
用途: 寝るとき
製造業

普通に使えます!高いのより表面が硬いので皮膚が弱い方はご注意です。(アレルギーではなく物理的に弱いと言う意味で)
耳栓は汚れると効果が落ちるので頻繁に交換できるのはオススメできます

対象商品 : 11608302
2020-07-13
用途: 睡眠時に使用。

他社製品より安く、効果は、同等でした。
消耗品であり、次回も購入します。

対象商品 : 11608302
2017-02-20
用途: サンダー使用時の遮音
工作工房ヒバリ

耳栓に関しては個人差が大きいように思います
私自身右と左で違います
乾燥耳のため、この商品だと滑りやすいのと
圧縮から復帰する速度が速いので、耳の奥まで入れる前に
膨らんでしまうようです、冬でこの状態なので
夏になると使うのは難しいと思います。
うまく入れば遮音に関しては満足なのですが
耳栓は何種類か試してみるのが一番いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする