曜日別特売
SSB5K ステンレス替刃小 オルファ 11608327

SSB5K ステンレス替刃小 オルファ 11608327
SSB5K ステンレス替刃小 オルファ 11608327

ステンレス替刃小

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード11608327品番SSB5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。
プラケース包装の5枚入り。

刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608327
2018-10-08
用途: 屋外作業時に使用

刃がステンレス製で、水に濡れても錆びないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする