曜日別特売
7S-095 インパクトビット ショート スターエム 11608862

7S-095 インパクトビット ショート スターエム 11608862
7S-095 インパクトビット ショート スターエム 11608862

インパクトビット ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)9.5
全長(mm)100
有効長(mm)60
内容量1本注文コード11608862品番7S-095
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

材質普通鋼全長(mm)100サイズ9.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)9.5有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする