曜日別特売
7L-170 インパクトビット ロング スターエム 11609002

7L-170 インパクトビット ロング スターエム 11609002
7L-170 インパクトビット ロング スターエム 11609002

インパクトビット ロング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)17
全長(mm)310
有効長(mm)235
内容量1本注文コード11609002品番7L-170
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)

材質普通鋼全長(mm)310サイズ17シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)17有効長(mm)235適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-28
用途: 人工木材の穴あけ
サービス業

劣化が早すぎて半日くらい使用すると、もう穴が開かなくなる。人工木材だからか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする