Panasonic(パナソニック)
パワーカッター用木工刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
11610743
品番
EZ9PW13C
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
一般木工刃
トラスコ品番
475-5596
適合本体
EZ45A2-XW
刃数
24
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断対象
一般木工
外径×内径×厚さ(mm)
135×20×1.2