曜日別特売

フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GG3セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:YD-500GG3、送給装置:YW-50DG1、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-50GGR1、延長10M:YV-610GR3A注文コード11611224品番YD-500GG3(延長10m)セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容溶接電源:YD-500GG3、送給装置:YW-50DG1、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-50GGR1、延長10M:YV-610GR3A質量(kg)68制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする