曜日別特売
YD-350GZ4セット フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット パナソニックコネクト 11611233

フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-350GZ4セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容溶接電源:YD-350GZ4、送給装置:YW-35DH1、ト-チ:YT-35CS4TAB、調整器:YX-25AD1、コントローラー:YD-00DHR1注文コード11611233品番YD-350GZ4セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCWセット内容溶接電源:YD-350GZ4、送給装置:YW-35DH1、ト-チ:YT-35CS4TAB、調整器:YX-25AD1、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)52制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×640機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.7kVA(16.0kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする