パナソニックコネクト
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
溶接電源:YD-500GZ4、送給装置:YW-50DH1、ト-チ:YT-50CS4TAB、調整器:YX-25AD1、コントローラー:YD-00DHR1
注文コード
11611258
品番
YD-500GZ4セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)
100
適合
【溶接ガス】CO
2
(100%)、MAG(Ar:80%、CO
2
:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O
2
:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
セット内容
溶接電源:YD-500GZ4、送給装置:YW-50DH1、ト-チ:YT-50CS4TAB、調整器:YX-25AD1、コントローラー:YD-00DHR1
質量(kg)
77
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
パルス無:DC500、パルス有:DC400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×543×896
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400
最高無負荷電圧(V)
DC82
定格出力電圧(V)
DC45
ヒューズ容量(A)
100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO
2
/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
定格入力
28kVA(27.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~45