曜日別特売
パナオ-ト500KRセット サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット パナソニックコネクト 11611407

サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード11611407品番パナオ-ト500KRセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする