1581 プラダントイレ災害用30回セット まいにち(Mylet) 11611872

 

1581 プラダントイレ災害用30回セット まいにち(Mylet) 11611872
1581 プラダントイレ災害用30回セット まいにち(Mylet) 11611872
1581 プラダントイレ災害用30回セット まいにち(Mylet) 11611872

プラダントイレ災害用30回セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11611872品番1581
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

プラダントイレとトイレ処理30回分のセットです
大便、小便に対応しております
抗菌、消臭に優れているので衛生的です
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です
10年間保存可能です
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております
防災用品のアイテムとして活用いただけいます
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております
1人1日5回を目安とすれば約6名が1日分必要となる備蓄量です
ご家庭であれば、2名 約3日分の備蓄量です

用途
企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄
使用可能回数30回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3、プラダントイレ質量(g)3200耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1につき1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする