タセト
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
0.9
0.9
1
1.2
1.6
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613367
品番
MG-308 0.9mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
SUS304用
ワイヤー種類
ソリッド
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
YS308
AWS規格
ER308該当