タセト
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
1.2
0.9
1
1.2
1.6
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613647
品番
MG-309L 1.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
SUS309用、炭素鋼との異材溶接用
ワイヤー種類
ソリッド
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
YS309L
AWS規格
ER309L該当