曜日別特売

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(12.5kg)注文コード11613866品番GFW-308L 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。

ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11613848
2018-06-23
用途: 溶接

一割引きの日に買うと、地元の業者から買うより安かったです。タセトなので品質は間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする