ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(12.5kg)注文コード11614042品番GFW-309L 1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。

ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11614006
2025-04-21
用途: 異材溶接 硬化下盛

他社製品から切替使用中だが、なかなかの好感触。
願わくばこれ以上価格上昇しない事を切望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする