※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
エイ・ワイ・ファスナー
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(30本)
1箱(15本)
1箱(1600本)
1箱(800本)
1箱(480本)
1箱(240本)
ねじ径
M4
M5
M6
M8
M10
ボルト寸法
M4×25
M5×30
M6×40
M8×45
M10×50
ドリル径(Φmm)
7.5
8.5
10.5
14
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
11615458
品番
SPP-425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途
コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
ねじ径
M4
ドリル径(Φmm)
7.5
筒径(Φmm)
7
筒長(mm)
17.5
ボルト寸法
M4×25
適合材
コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ナット)
亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)
ポリカーボネイト
注意
※引張強度はコンクリート強度(FC=21Nmm
2
)における参考値です