曜日別特売
NS-308LR 4.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業 11615555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-308LR 4.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業 11615555
NS-308LR 4.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業 11615555

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)4.0
内容量1箱(5kg)注文コード11615555品番NS-308LR 4.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。棒径(Φmm)4.0長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする