曜日別特売
NS-308R 5.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業 11615616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-308R 5.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業 11615616
NS-308R 5.0Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R ニツコー熔材工業 11615616

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
棒径(Φmm)5.0
内容量1箱(5kg)注文コード11615616品番NS-308R 5.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒径(Φmm)5.0長さ(mm)1000棒端/黄JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11615616NS-308R 5.0Φ×1000mm15639736NS-308R 5.0Φ×1000mm画像準備中TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする