曜日別特売
NS-310R 1.6Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業 11615722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-310R 1.6Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業 11615722
NS-310R 1.6Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業 11615722

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1箱(5kg)注文コード11615722品番NS-310R 1.6Φ×1000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
棒径(Φmm)1.6長さ(mm)1000棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする