曜日別特売
NFG-309L 1.2Φ×12.5kg フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業 11617883

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
線径(Φmm)1.2
ワイヤー径(Φmm)1.2
内容量1箱(12.5kg)注文コード11617883品番NFG-309L 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする