※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
防食テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
1箱(50巻)
1巻
色
ライトブルー
黒
ライトブルー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11623745
品番
K-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途
水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
ブチル系粘着剤
主な用途
配管保護用
伸び(%)
400以上
引張強度(N/25mm)
39以上
粘着力(N/25mm)
34以上(自背面)