古藤工業(Monf)
防食テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1箱(50巻)
1巻
色
ブラック
黒
ライトブルー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11623772
品番
K-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途
水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
ポリエチレンフィルム
粘着剤
ブチル系粘着剤
粘着力
34以上(自背面)N/25mm
主な用途
配管保護用
種類
自己融着
伸び(%)
400以上
引張強度(N/25mm)
39以上
RoHS指令(10物質対応)
対応