曜日別特売
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034

 

10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034
10504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 11624034

ハンガー掛 Z型組立インロー式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード11624034品番10504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,180

組立にはネジを使用しない、差し込むだけの組み立て簡単なハンガーラック。(キャスターの取り付けには付属のスパナを使用します。)1500mm幅の業務用なのでバックヤードで活躍します。未使用時には重ねて保管できます。日本製、50mmのキャスター付き。

用途クロークルーム・アパレル・クリーニング工場・リネン工場での業務用バックヤードに最適。コート、スーツ、ユニフォーム等衣類の収納にご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×1605キャスター径(Φmm)75材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装規格本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116240341050413833928o0102v-000110504 ハンガー掛 Z型組立インロー式 オリタニ 13833928ハンガー掛 Z型組立インロー式オリタニ1台
36,980
税込40,678
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする