曜日別特売
11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138

 

11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138
11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138
11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138
11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138
11102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 11624138

ハンガー掛ホワイト1200巾

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード11624138品番11102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,600

1200mm幅の高さ調節可能な伸縮式・移動式パイプハンガーラック。足元はねじ止めではなく差し込み式なので、ネジが緩んでグラつくことはありません。ワゴン車にも積載できるサイズ。日本製、50mmのキャスター付き。

用途簡易移動に最適。クリーニング店等での店舗間配送、工場間輸送、アパレルストックなどに最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×400×975~1825キャスター径(Φmm)75材質スチール製クロームメッキ・粉体塗装規格本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※移動時の耐荷重は30~40kg目安でご使用ください
※個人宅にはお届け出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき4,500/税込4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116241381110213833946o0106v-000211102 ハンガー掛ホワイト1200巾 オリタニ 13833946ハンガー掛ホワイト1200巾オリタニ1台
28,980
税込31,878
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする