02010200 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 11624296

※サンプル画像です(カバーのみです。本体の運搬車は含まれません。)

運搬車用 綿カバー ひも付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
高さH(mm)705
内容量1枚注文コード11624296品番02010200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200

オリタニ製運搬車用の綿製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。

用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。高さH(mm)705開口寸法(mm)930×670底寸法(mm)770×560材質綿規格カバー
注意
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116242960201020015104166o0201v-01-0002010200 運搬車用 綿カバー ひも付 オリタニ 15104166運搬車用 綿カバー ひも付オリタニ1枚
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする