※カバーのみです。本体の運搬車は含まれません。
オリタニ
運搬車用 綿カバー ひも付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
高さH(mm)
640
705
640
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11624375
品番
02020200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
オリタニ製運搬車用の綿製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途
袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
高さH(mm)
640
開口寸法(mm)
840×600
底寸法(mm)
700×500
材質
綿
規格
カバー
注意
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11624375
02020200
15104227
o0201v-02-00
運搬車用 綿カバー ひも付
オリタニ
1枚
¥
12,980
税込
¥
14,278
品番が変更になりました