#15×32 ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里) 11627918

ステン 釘 平 約250g

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(320個)
長さ(mm)32
太さ(Φmm)約1.8
内容量1袋(320個)注文コード11627918品番#15×32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
長さ(mm)32太さ(Φmm)約1.8材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11627884
2024-02-11
用途: 家のリフォーム作業
サービス業

このサイズのステン釘が大量に必要だったため助かりました。コスパいいです。ホームセンターだと、一袋に入っている本数が少なすぎるので。

対象商品 : 11627884
2024-05-11
用途: 未使用
サービス業

道具箱の中に常時入れて置く為購入、今だに未使用今後に期待

対象商品 : 11627857
2022-03-26
用途: 作品制作の素材として。
製造業

理想の商品が入手出来て大変満足しております。
注文から届くまでの時間も早く、スムーズに仕事が進められました。

対象商品 : 11627902
2020-11-05
用途: 家の修理
その他業種

大変満足しました。使いやすいし、釘の量と価格にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする