M6×125 スレートフックボルト 小波 OHSATO(大里) 11628225

スレートフックボルト 小波

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30本)
長さ(mm)125
内容量1袋(30本)注文コード11628225品番M6×125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
長さ(mm)
125
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11628198
2022-11-22
用途: 電気ぼく柵時、

敷地に電気線を張り時に使用したが、非常に良かった。

対象商品 : 11628198
2020-04-30
用途: 屋根の補修

あまり一般の商店では販売していない商品で、非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 11628207
2020-04-29
用途: 波スレート止め
その他業種

当家の波型スレートを止めているBOLTの老朽化で、新規に注文の大里型 

BOLTは軸も太くしっかりして満足です。早速老朽更新

1人が参考にしています
対象商品 : 11628216
2019-10-04
用途: 台風被害の防止として、錆びだらけのボルトを交換する予定。

現物を見ないでこちらの想像で買ったが、メッキとワッシャーの薄さが期待外れだった。
以前の物は業者さんの施工なので、しっかりとした物が付いている。
パッキンは満足しています。

対象商品 : 11628216
2018-10-10
用途: スレート大波 台風被害のため 張替作業
建設業・工事業

初めて使用しましたが 問題なく止め作業出来ました 簡単でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする