曜日別特売
RM-101 ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー 11629135

ロードマーキング ナンバーS

(1件のレビュー)
文字寸法(mm)49×210
文字内容1
内容量1枚注文コード11629135品番RM-101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

用途ナンバーの表示の施工。文字内容1文字寸法(mm)49×210トラスコ品番495-3517主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6と9は兼用です。

商品説明動画

ロードマーキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 駐車場ナンバー等
サービス業

①前処理の清掃(ホウキがけ+ブロアーでのホコリ飛ばし)をしっかりする。
②液状プライマーは惜しまずたっぷりと。
③上記2点を手抜きするといくら加熱しても冬にすぐ剥げる。
④一度加熱したモノは再加熱してもくっつかない。
⑤荒れたアスファルトだと隙間ができやすく浮いた場合そこだけ割れて取れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする