曜日別特売
RM-113 ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 11629257

RM-113 ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 11629257
RM-113 ロードマーキング ナンバーL 新富士バーナー 11629257

ロードマーキング ナンバーL

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字寸法(mm)170×300
文字内容3
内容量1枚注文コード11629257品番RM-113
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

用途ナンバーの表示の施工。文字内容3文字寸法(mm)170×300トラスコ品番495-3631主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※6と9は兼用です。

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11629223
2023-11-10
用途: 駐車場線が消えている時
もりしげ塗料株式会社

別途 プライマーがいるので、プライマーなしがあるといいです。

対象商品 : 11629232
2023-05-13
用途: 駐車場の番号付けに

駐車場のラインと同時に番号も施工。Lサイズでも大きくは無い。割と簡単に出来ました。良い品です。
数字の交わる部分はバーナーを当てすぎると焦げやすかった。

対象商品 : 11629223
2021-10-13
用途: 駐車場の番号の再施工

何度か使っていますが、施工も簡単で、使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 11629232
2017-06-14
用途: 駐車料のナンバーの刻印
昭和住宅株式会社

もうワンサイズ(1.3~1.5倍)
大きなサイズが欲しい

4が参考にしています
対象商品 : 11629223
2022-11-01
用途: 駐車場のライン引き
自動車・二輪車・自転車関連業

バーナーで熱すれば、簡単にライン引きが可能になります。
もう少し太字が好ましい。

対象商品 : 11629248
2022-05-31
用途: 駐車場の番号印字
有限会社山善産業不動産業

欠点はバーナーの取り扱いが難しいこと。
慣れれば良いが、冷寒気に着火し難い。また一度着火すれば想像以上の激しい炎が出るので、注意が必要。
良い点は、専門業者よりはるかに安く施工できる。

対象商品 : 11629232
2019-05-17
用途: ガレージNoの表示
大和建設株式会社

道路工事の専門業者の仕上がりと比べ 見劣りしませんでした
良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする