曜日別特売
- 寝ながらメディキュット スパッツ レキットベンキーザー・ジャパン 11633003

寝ながらメディキュット スパッツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード11633003品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPaの寝る時の専用段階圧力ソックス。
安定した段階圧力値を実現する横に編込んだインレイ糸と、細糸のコットンフィールやわらか素材を使った、キュットアプ製法で、しっかり引き締め、履き心地快適。
ヒップまでケアする『スパッツタイプ』で下半身全体をじっくりケア。
通常より低い圧力値で下半身全体をじっくりサポート。
足首は寝る時の姿勢に合わせたフラット設計。
安眠を促すラベンダーカラー。
つま先なしで、お休み中の熱を発散。

サイズLラベンダータイプ女性用身長(cm)155~165ヒップ(cm)90~98アズワン品番64-7730-34足首周り(cm)21~25ふくらはぎ周り(cm)34~42太もも周り(cm)47~53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする