曜日別特売
- 薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ ピップ 11637298

- 薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ ピップ 11637298
- 薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ ピップ 11637298

薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード11637298品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

激しい動きでもピッタリフィット。
薄さ約0.6mmなのにしっかり圧迫。
360°自在のストレッチ素材。
樹脂プリントレイアウト構造でしっかり圧迫。
薄いからゴワつかず動きを妨げない。

サイズM材質ナイロン、ポリウレタン適合部位ひじ用ひじ周り(cm)20~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637298
2017-11-23
用途: 肘痛の予防。
アーティス

金鎚を使用することが多いため、右肘に負荷がかかります。前に痛めたことがあるので、長く作業する時には、このサポーターを使っています。薄くてつけていることを忘れる位です。なかなか良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする