- FCセーフティはさみ 白十字 11639845

FCセーフティはさみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11639845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

やわらかい鼻腔内部を傷つけないように、刃先を丸くガードした鼻毛専用はさみです。

仕様キャップ付、刃先丸型幅(mm)50全長(mm)80タイプ抗菌刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス医療・介護用品セレクション34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639845
2021-10-29
用途: 鼻毛を抜くために(笑)
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所建設業・工事業

よく切れますし安心して使うことができます。軽さ、切れ味ともに費用に見合った商品と思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする