OQE18L オーキューバン エコ ニチバン 11640195

オーキューバン エコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(18枚)
サイズL
内容量1箱(18枚)注文コード11640195品番OQE18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。

サイズLテープ幅(mm)30パッド寸法(mm)22×29テープ長さ(mm)72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする