OQE363 オーキューバン エコ ニチバン 11640213

オーキューバン エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(36枚)
サイズS、M、L
内容量1箱(36枚)注文コード11640213品番OQE363
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

環境にやさしい非塩ビ素材(ポリエチレン系フィルム)の救急バン。
低温時でもゴワゴワ感が少ない。
肌にやさしいアクリル系粘着剤。

サイズS、M、Lテープ幅(mm)(S)12、(M)21、(L)30パッド寸法(mm)(S)7.5×17、(M)13×22、(L)22×29テープ長さ(mm)(S)55、(M)70、(L)72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする