CL12H ケアリーヴ かかと用扇型 ニチバン 11640448

CL12H ケアリーヴ かかと用扇型 ニチバン 11640448
CL12H ケアリーヴ かかと用扇型 ニチバン 11640448

ケアリーヴ かかと用扇型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード11640448品番CL12H
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。

サイズ扇型テープ幅(mm)56テープ地色ベージュパッド寸法(mm)18×24テープ長さ(mm)37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする