曜日別特売
CLB16MFN ケアリーヴ キャラクター ニチバン 11640493

ケアリーヴ キャラクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ地色ミッフィー
内容量1個(16枚)注文コード11640493品番CLB16MFN
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

お子様のかわいい指にフィットするジュニアサイズ。
絵柄はそれぞれ6種類。
防水・透湿フィルム採用で水の侵入をシャットアウト。
水に強い粘着剤採用。
ケアリーヴだけの高密度ウレタン不織布がしっかりフィットしてやさしい貼り心地。
通気性の良いテープで白くふやけにくく、いつでも快適。
キズぐちにつきにくいやさしいパッドで小さなお子さまにも安心。

機能防水テープ地色ミッフィー種別指用サイズジュニアテープ幅(mm)21パッド寸法(mm)12×22テープ長さ(mm)58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする