曜日別特売
CLB14L ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 11640563

CLB14L ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 11640563
CLB14L ケアリーヴ 防水タイプ ニチバン 11640563

ケアリーヴ 防水タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(14枚)
内容量1個(14枚)注文コード11640563品番CLB14L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。
やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。
水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。

サイズLテープ幅(mm)30テープ地色ベージュパッド寸法(mm)16×29テープ長さ(mm)72機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640588
2026-03-19
用途: 怪我の対処
前田興業株式会社サービス業

本製品は雨でも剥がれづらく、100円均一で売っているものとは全く異なります。
多少金額が高くとも、この品質はもう止められません。

対象商品 : 11640572
2019-10-23
用途: 金属加工

こまめに手を洗うことも多いので、水に強く剥がれにくく蒸れにくいケアリーヴ防水タイプは助かります。柔らかな素材なので、作業する時も気にならず使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11640588
2018-03-07
用途: 日常
その他業種

ケアリーブは手の皮がふやけなくてよい。さがしていて注文した一品。

1が参考にしています
対象商品 : 11640563
2016-12-13
用途: 怪我をした時、炊事等水仕事をしても滲みず傷が早く回復しました。付けている感が無く、使いやすいです。
有限会社 坂建設

膝、踵の傷などにも使いたいので、大きいサイズなどもあると良いかな。

対象商品 : 48903355
2024-08-08
用途: 家事
その他業種

バンドエイドがよれてしまって 何度も張り替えたけどすぐ剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする